SATI ITALIA SPA - SAT1743106 S5 TESTATA CHIUS. 300X50 ZF - 1743106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Colore - Altro
Confezione
4 PZ
EAN
8032887036034
Codice prodotto
SAT1743106
Cod. produttore
1743106
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


