pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1743105 S5 TESTATA CHIUS. 200X50 ZF - 1743105

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1743105 S5 TESTATA CHIUS. 200X50 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887036027

Codice prodotto

SAT1743105

Cod. produttore

1743105

Produttore

SAT

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 203 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.