pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740968 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H80 ZF - 1740968

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1740968 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H80 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

S5 elemento di riduzione metallico. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio. Può essere utilizzato per creare riduzioni centrali, destre o sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata. Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.