SATI ITALIA SPA - SAT1740607 S5 DERIVAZ. CROCE 500X50 ZF - 1740607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno - 120 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887032937
Codice prodotto
SAT1740607
Cod. produttore
1740607
Produttore
SAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno:
120 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


