SATI ITALIA SPA - SAT1740601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 ZF - 1740601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887032876
Codice prodotto
SAT1740601
Cod. produttore
1740601
Produttore
SAT
S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 50 mm, altezza 50 mm, ingrombro 350 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordaturacontinua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


