pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1740459 S5 DERIVAZ. LAT. DL 600X50 ZF - 1740459

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 150 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887032715

Codice prodotto

SAT1740459

Cod. produttore

1740459

Produttore

SAT

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

150 mm

Colore:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.