SATI ITALIA SPA - SAT1740458 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X50 ZF - 1740458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di partenza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 150 mm
Colore - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
8032887032708
Codice prodotto
SAT1740458
Cod. produttore
1740458
Produttore
SAT
Larghezza di partenza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
150 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C