SATI ITALIA SPA - SAT1720204 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -200X80 ZF - 1720204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887003302
Codice prodotto
SAT1720204
Cod. produttore
1720204
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
15700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
2.6 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
750 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
300 N/m


