pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1720009 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -600X50 ZF - 1720009

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44.677 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032887003265

Codice prodotto

SAT1720009

Cod. produttore

1720009

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.1 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

29500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Peso:

7.19 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

800 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

550 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

300 N/m

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie S5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.