pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1710406 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -500X100 ZF - 1710406

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1710406 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -500X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1.1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 2970 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887003173

Codice prodotto

SAT1710406

Cod. produttore

1710406

Produttore

SAT

Altezza:

100 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1.1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

2970 mm

Sezione utile:

49500 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Peso:

6.233 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

1400 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

1000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

700 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

450 N/m

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.