pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670402 S2 STAFFA DIST. DBL50-B150 IX - 1670402

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...150 mm

  • Tipologia - Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887065744

Codice prodotto

SAT1670402

Cod. produttore

1670402

Produttore

SAT

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...150 mm

Tipologia:

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

50...100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 50 mm. Utilizzabile rovesciato anche per sospensioni a soffitto con barra filettata.