SATI ITALIA SPA - SAT1661610 MENSOLA RAPIDA AWG 610 MM FT - 1661610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 650 mm
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
8032887046026
Codice prodotto
SAT1661610
Cod. produttore
1661610
Produttore
SAT
Lunghezza:
650 mm
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...600 mm
Larghezza:
41 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
830 N