pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1661310 MENSOLA RAPIDA AWG 310 MM FT - 1661310

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1661310 MENSOLA RAPIDA AWG 310 MM FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 350 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032887245993

Codice prodotto

SAT1661310

Cod. produttore

1661310

Produttore

SAT

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

115 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

450 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 300 mm.