pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1661210 MENSOLA RAPIDA AWG 210 MM FT - 1661210

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032887245986

Codice prodotto

SAT1661210

Cod. produttore

1661210

Produttore

SAT

Lunghezza:

250 mm

Altezza:

115 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Larghezza:

41 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

680 N

Mensola rapida per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo.