pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620503 MENSOLA SPIDER MS B200 ZE - 1620503

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620503 MENSOLA SPIDER MS B200 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 115 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8032887048136

Codice prodotto

SAT1620503

Cod. produttore

1620503

Produttore

SAT

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

115 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

900 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Mensola ad incastro MS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per passerelle base 200 mm. Spessore 2 mm. Consente il montaggio rapido delle passerelle S2 senza bulloni.