pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1620007 S2 CURVA PIANA 90G 600X55 ZE - 1620007

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1620007 S2 CURVA PIANA 90G 600X55 ZE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale grigliato - 55 mm

  • Adatto per la larghezza del canale grigliato - 600 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887045517

Codice prodotto

SAT1620007

Cod. produttore

1620007

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale grigliato:

55 mm

Adatto per la larghezza del canale grigliato:

600 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo B. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 600 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.

SATI ITALIA SPA

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA