pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1527062 RACC RIDUZ DESTR 600X500 - ZF - 1527062

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1527062 RACC RIDUZ DESTR 600X500 - ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058517

Codice prodotto

SAT1527062

Cod. produttore

1527062

Produttore

SAT

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Altezza del montante laterale:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Le riduzioni della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.