pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1526120 COP CUR SNOD SAL/DISC - 200 ZF - 1526120

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Larghezza - 200 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058357

Codice prodotto

SAT1526120

Cod. produttore

1526120

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

Altro

Larghezza:

200 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

200 mm

Cambio di direzione:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

A cerniera:

no

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.