SATI ITALIA SPA - SAT1526060 CURVE SNOD SAL/DISC - 600 ZF - 1526060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058340
Codice prodotto
SAT1526060
Cod. produttore
1526060
Produttore
SAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Modello della curva:
Altro
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
sì
Colore:
Altro
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no


