pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1525160 COP DER PIANA AD INCR - 600 ZF - 1525160

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058296

Codice prodotto

SAT1525160

Cod. produttore

1525160

Produttore

SAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.