pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1525140 COP DER PIANA AD INCR - 400 ZF - 1525140

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058272

Codice prodotto

SAT1525140

Cod. produttore

1525140

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.