pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1525040 DERIVAZ PIANA AD INCR - 400 ZF - 1525040

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm

  • Raggio interno - 300 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887058227

Codice prodotto

SAT1525040

Cod. produttore

1525040

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

400 mm

Raggio interno:

300 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Larghezza di partenza della scala portacavi:

400 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Le derivazioni piane della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. Presentano un raggio di curvatura interno di 300 mm. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.