SATI ITALIA SPA - SAT1524160 COP DERIVAZ PIANA A T - 600 ZF - 1524160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887058197
Codice prodotto
SAT1524160
Cod. produttore
1524160
Produttore
SAT
Larghezza:
600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


