SATI ITALIA SPA - SAT1522140 COP CURVA PIANA 90 - 400 ZF - 1522140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057978
Codice prodotto
SAT1522140
Cod. produttore
1522140
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
730 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
A cerniera:
no
Colore:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro


