pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1522120 COP CURVA PIANA 90 - 200 ZF - 1522120

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1522120 COP CURVA PIANA 90 - 200 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 200 mm

  • Lunghezza - 530 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057954

Codice prodotto

SAT1522120

Cod. produttore

1522120

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

530 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

S3 Coperchio curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm, ingrombro 530 x 530 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.