SATI ITALIA SPA - SAT1522040 CURVA PIANA A 90? - 400 ZF - 1522040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057923
Codice prodotto
SAT1522040
Cod. produttore
1522040
Produttore
SAT
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Perforazione laterale:
sì
Colore:
Altro
Raggio interno:
300 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no


