pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1522030 CURVA PIANA A 90 - 300 ZF - 1522030

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057916

Codice prodotto

SAT1522030

Cod. produttore

1522030

Produttore

SAT

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

Colore:

Altro

Raggio interno:

300 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Le curve piane della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. Presentano un raggio di curvatura interno di 300 mm. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.