pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521450 TRAVERSINO B 500 - SP 1,2 ZF - 1521450

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521450 TRAVERSINO B 500 - SP 1,2 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057886

Codice prodotto

SAT1521450

Cod. produttore

1521450

Produttore

SAT

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Traversino singolo per passerella a scaletta della serie S3.