pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521260 COP A TEGOLINO M 3 - 600 ZF - 1521260

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057824

Codice prodotto

SAT1521260

Cod. produttore

1521260

Produttore

SAT

Larghezza parte superiore:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Il coperchio a tegolino della serie S3 grazie alla sua particolare forma elimina eventuali depositi di acqua che possono formasi in seguito ad installazione outdoor con un conseguente aumento della vita utile del prodotto.