pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521240 COP A TEGOLINO M 3 - 400 ZF - 1521240

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057800

Codice prodotto

SAT1521240

Cod. produttore

1521240

Produttore

SAT

Larghezza parte superiore:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Il coperchio a tegolino della serie S3 grazie alla sua particolare forma elimina eventuali depositi di acqua che possono formasi in seguito ad installazione outdoor con un conseguente aumento della vita utile del prodotto.