pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1521060 PASS A SCAL M 3 - 600X100 ZF - 1521060

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1521060 PASS A SCAL M 3 - 600X100 ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Fissaggio dei pioli - Altro

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887057770

Codice prodotto

SAT1521060

Cod. produttore

1521060

Produttore

SAT

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Fissaggio dei pioli:

Altro

Altezza:

100 mm

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Sezione utile:

49800 mm²

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altro

Peso:

4.66 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

6000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

2500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

900 N/m

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 600 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.