pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1517131 COP RIDUZ SIN 300X200 - ZS - 1517131

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887057565

Codice prodotto

SAT1517131

Cod. produttore

1517131

Produttore

SAT

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Qualità del materiale:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.