SATI ITALIA SPA - SAT1514150 COP DERIVAZ PIANA A T - 500 ZS - 1514150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887057213
Codice prodotto
SAT1514150
Cod. produttore
1514150
Produttore
SAT
Larghezza:
500 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


