SATI ITALIA SPA - SAT1511450 TRAVERSINO B 500 - SP 1,2 ZS - 1511450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056919
Codice prodotto
SAT1511450
Cod. produttore
1511450
Produttore
SAT
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento: larghezza 500 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.


