SATI ITALIA SPA - SAT1511430 TRAVERSINO B 300 - SP 1,2 ZS - 1511430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8032887056896
Codice prodotto
SAT1511430
Cod. produttore
1511430
Produttore
SAT
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Traversino singolo per passerella a scaletta della serie S3.


