pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 DX - SP 1,5 ZS - 1511330

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 DX - SP 1,5 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione della parete laterale - Profilo (aperto)

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887056865

Codice prodotto

SAT1511330

Cod. produttore

1511330

Produttore

SAT

esecuzione della parete laterale:

Profilo (aperto)

Altezza della parete laterale:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

S3 Longherone metallico destro per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 100 mm. Asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.