pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1511220 COP A TEGOLINO M 3 - 200 ZS - 1511220

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887056810

Codice prodotto

SAT1511220

Cod. produttore

1511220

Produttore

SAT

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Il coperchio a tegolino della serie S3 grazie alla sua particolare forma elimina eventuali depositi di acqua che possono formasi in seguito ad installazione outdoor con un conseguente aumento della vita utile del prodotto.