pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450553 S5 COP.CURVA DIS.90 B100X80IX - 1450553

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450553 S5 COP.CURVA DIS.90  B100X80IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 230 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887031435

Codice prodotto

SAT1450553

Cod. produttore

1450553

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 90 gradi base 100 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.