pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450539 S5 COP.CURVA DIS.90 B600X50IX - 1450539

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887031336

Codice prodotto

SAT1450539

Cod. produttore

1450539

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

200 mm

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle curve in discesa della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica. Per ogni altezza dell'accessorio è necessario abbinare il rispettivo coperchio.