pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450406 S5 COP. CURVA SAL.45 B 300 IX - 1450406

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450406 S5 COP. CURVA SAL.45  B 300 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887030919

Codice prodotto

SAT1450406

Cod. produttore

1450406

Produttore

SAT

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessioneelettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.