pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450209 S5 COPER. CROCE PIANA B 600 IX - 1450209

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1450209 S5 COPER. CROCE PIANA B 600 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887030643

Codice prodotto

SAT1450209

Cod. produttore

1450209

Produttore

SAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni a croce della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.