SATI ITALIA SPA - SAT1450206 S5 COPER. CROCE PIANA B 300 IX - 1450206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887030612
Codice prodotto
SAT1450206
Cod. produttore
1450206
Produttore
SAT
S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


