pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1450201 S5 COPER. CROCE PIANA B 50 IX - 1450201

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887030568

Codice prodotto

SAT1450201

Cod. produttore

1450201

Produttore

SAT

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

I coperchi delle derivazioni a croce della serie S5 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, questo grazie alle linguette presenti nelle estremità dei coperchi . Ad ogni estremità un area in rilievo garantisce la continuità elettrica.