SATI ITALIA SPA - SAT1443321 S5 FLANGIA DI RACC. 100X100 IX - 1443321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio del canale - Parete
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
4 PZ
EAN
8032887029906
Codice prodotto
SAT1443321
Cod. produttore
1443321
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio del canale:
Parete
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.


