pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443306 S5 FLANGIA DI RACC. 400X80 IX - 1443306

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di montaggio del canale - Parete

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887029876

Codice prodotto

SAT1443306

Cod. produttore

1443306

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di montaggio del canale:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.