SATI ITALIA SPA - SAT1443257 S5 FLANGIA DI RACC. 500X50 IX - 1443257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Confezione
2 PZ
EAN
8032887029807
Codice prodotto
SAT1443257
Cod. produttore
1443257
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


