pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443158 S5 TESTATA CHIUS. 600X80 IX - 1443158

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443158 S5 TESTATA CHIUS. 600X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887029661

Codice prodotto

SAT1443158

Cod. produttore

1443158

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

S5 Testata di chiusura metallica. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 103 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.