pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1443107 S5 TESTATA CHIUS. 400X50 IX - 1443107

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1443107 S5 TESTATA CHIUS. 400X50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887029623

Codice prodotto

SAT1443107

Cod. produttore

1443107

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Le testate di chiusura monocomponente della linea S5 sono compatibili con tutti gli accessori ed elementi rettilinei di tale linea. Al centro della base è presente un'area in rilievo per garantire la continuità elettrica.