pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1442304 S5 CURVA SAL. SG. SX 150X80 IX - 1442304

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1442304 S5 CURVA SAL. SG. SX 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887028817

Codice prodotto

SAT1442304

Cod. produttore

1442304

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

Raggio interno:

120 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Colore:

Altro

S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 296 x 286 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.