pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441256 S5 CURVA SALITA 45 500X100 IX - 1441256

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887027476

Codice prodotto

SAT1441256

Cod. produttore

1441256

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio inossidabile

Con parte superiore:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raggio interno:

120 mm

Colore:

Altro

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La curva salita della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm